Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWERCOIL 3520-14.00X1.5D spiralinnsats, M14 X 2.00 Gjengestørrelse, 21mm Lengde, Rustfritt stål, 5Pk | AE7DCR 5WZR3

POWERCOIL 3520-14.00X1.5D spiralinnsats, M14 X 2.00 gjengestørrelse, 21 mm lengde, rustfritt stål, 5 stk.

På lager
Vare: AE7DCR Modell: 3520-14.00X1.5DKryssreferanse: 5WZR3
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
96NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralformet innsats
Borestørrelse14.5mm
Gratis Coil Dia.17.35mm
Lengde21mm
Materiale304 rustfritt stål
Rockwell HardnessC43-C50
StørrelseM14 x 2
Trykk på størrelserM14 x 2.00
Strekkfasthet200,000 psi
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeMetrisk Grov
typenFriløp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandGB

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWERCOIL 3520-14.00X1.5D spiralinnsats, M14 X 2.00 gjengestørrelse, 21 mm lengde, rustfritt stål, 5 stk.
96NOK /pakke