Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 2LNJ3 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AC2NQY

POWER FIRST 2LNJ3 Vippebryter Dpdt 6 tilkoblinger

På lager
Vare: AC2NQY Modell: 2LNJ3
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
47NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippebryter
AC-kontaktvurdering20A @ 125V, 15A @ 250V
KroppsfargeSvart
Kontakt skjemaDPDT
HP2 @ 110/250 VAC
Monteringshull0.83 "x 1.45"
Antall tilkoblinger6
Driftstemp. Område32 grader til 104 grader F
Bytt fargeRød
BryterfunksjonPå / Momentan På
Terminaler1/4 "hurtigkoblingsfane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0333
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerPris
POWER FIRST 2LNH9 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AC2NQV 2LNH9Skru47NOK
POWER FIRST 2LNJ1 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AC2NQW 2LNJ11/4 "hurtigkoblingsfane47NOK
POWER FIRST 2LNJ2 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AC2NQX 2LNJ2Skru47NOK
POWER FIRST 2LNJ4 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AC2NQZ 2LNJ4Skru47NOK
POWER FIRST 2LNJ5 Vippebryter Dpdt 6 Tilkoblinger | AC2NRA 2LNJ51/4 "hurtigkoblingsfane47NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 2LNJ3 Vippebryter Dpdt 6 tilkoblinger
47NOK / enhet