Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIP 348745L Coated Glove, L, Dotted, Foam Nitrile, Dotted/Nylon, 12 Pack | CT7UPZ 6ZTU3

PIP 348745L Coated Glove, L, Dotted, Foam Nitrile, Dotted/Nylon, 12 Pack

På lager
Vare: CT7UPZ Modell: 348745LKryssreferanse: 6ZTU3

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 718 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanske

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
PIP 16-D622V/L belagt hanske, ANSI Cut A2, størrelse L, PR | CR3MMF 383VC0 16-D622V/LHanske290NOK
PIP 16-D622V/M belagt hanske, ANSI Cut A2, størrelse M, PR | CR3MMG 383VC1 16-D622V/MHanske285NOK
PIP 16-D622V/S belagt hanske, ANSI Cut A2, størrelse S, PR | CR3MMH 383VC2 16-D622V/SHanske285NOK
PIP 16-D622V/XL belagt hanske, ANSI Cut A2, størrelse XL, PR | CR3MMJ 383VC3 16-D622V/XLHanske285NOK
PIP 16-D622V/XS belagt hanske, ANSI Cut A2, størrelse XS, PR | CR3MMK 383VC4 16-D622V/XSHanske291NOK
PIP 16-D622V/XXL belagt hanske, ANSI Cut A2, størrelse XXL, PR | CR3MML 383VC5 16-D622V/XXLHanske285NOK
PIP 16-D622V/XXS belagt hanske, ANSI Cut A2, størrelse XXS, PR | CR3MMM 383VC6 16-D622V/XXSHanske291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIP 348745L Coated Glove, L, Dotted, Foam Nitrile, Dotted/Nylon, 12 Pack
1 718 NOK / enhet