Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC-MÅLER TRI-HD-302L-G Kjelemåler rund 0-200 psi 80 til 320F | AG9EHE 19RZ43

PIC GAUGES TRI-HD-302L-G kjelemåler rund 0-200 psi 80 til 320F

På lager
Vare: AG9EHE Modell: TRI-HD-302L-GKryssreferanse: 19RZ43
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRund kjelemål
Case ColorSølv
Tilfellet MaterialStål
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
Forlengelseslengde0.32 "
MålertypeRund kjelemål
Lens MaterialPlast
Nominell størrelse3"
Område0 til 200
StikkontaktmaterialeKopperlegering
Stamlengde2"
Temp. Område20 Grader til 160 Grader
RørmaterialeKopperlegering
Fuktede materialerKobber
ArbeidsbreddePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 3-2-3%

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstedOmrådePris
PIC-MÅLER TRI-HD-302L-E Kjelemåler rund 0-100 psi 80 til 320F | AG9EHC 19RZ41 TRI-HD-302L-EBunn0 til 100512NOK
BILDEMÅLER TRI-HD-302R-E Bioler-måler rund 0-100 psi 80 til 320F | AG9EHD 19RZ42 TRI-HD-302R-EMidtstopper0 til 100627NOK
PIC-MÅLER TRI-HD-302R-G Kjelemåler rund 0-200 psi 80 til 320F | AG9EHF 19RZ44 TRI-HD-302R-GMidtstopper0 til 200627NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES TRI-HD-302L-G kjelemåler rund 0-200 psi 80 til 320F
531NOK / enhet