Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHOENIX SP27 Lug Mutter Cover | AD2UXY 3ULL7

PHOENIX SP27 Lug Mutter Cover

På lager
Vare: AD2UXY Modell: SP27Kryssreferanse: 3ULL7
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLug Nut Nut Cover
MaterialeRustfritt stål
typen2 1/16 høye med 30 mm sekskant

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8708706060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
PHOENIX SP17 Lug Mutter Cover 33 Mm | AD2UXW 3ULL3 SP172 1/16 høye med 33 mm sekskant51NOK
PHOENIX PN6256LNC Lug Mutter Cover 1 5/8 tommers rustfritt stål | AD2XAL 3VTC8 PN6256LNC1.625 "67NOK
PHOENIX 190 Lug Mutter Cover 1.75 Tall | AD3DKM 3YFW9 1901.75 høye78NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHOENIX SP27 Lug Mutter Cover
56NOK / enhet