Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS CHLORIDE SDIHOCWAMTP LED Step Light Amber Light 9-13 / 16 inch Length | AH9MVC 40KG64

PHILIPS CHLORIDE SDIHOCWAMTP LED Step Light Gult lys 9-13/16 tommers lengde

På lager
Vare: AH9MVC Modell: SDIHOCWAMTPKryssref: 40KG64

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 501 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED trinnlys
Høyde3 39 / 64 "
BoligfargeHvit
Housing MaterialStål
Lengde9 13 / 16 "
Lens TypeKlart polykarbonat
Lys fargeRav
Lumen70
Lumens per watt11.67
Spenning120/277
Garanti5 år.
Watts6
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
PHILIPS CHLORIDE SDIHOCWWTTP LED trinnlys Hvitt lys 9-13/16 tommers lengde | AH9MVD 40KG72 SDIHOCWWTTPHvit5 501 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS CHLORIDE SDIHOCWAMTP LED Step Light Gult lys 9-13/16 tommers lengde
5 501 NOK / enhet