PHILIPS BURTON OPLEDW Led eksamenslys Vegg 38w 37-1/2in. Arm L | AG4VVD 35FT97

PHILIPS BURTON OPLEDW Led Eksamen Lys Vegg 38w 37-1/2in. Arm L

På lager
Vare: AG4VVD Modell: OPLEDWKryssreferanse: 35FT97

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED-undersøkelseslys
JusterbarFleksibel med omfattende rekkevidde og bevegelsesområde
Armlengde37.5 "
FARGEHvit
Farge Temp.3700K
Ledningslengde10ft.
Lampe inkludertJa
LampetypeLED
LensFjern
light Output90,000 lux @ 24 "
MonteringstypeWall
Samlet rekkevidde37.5 "
Bytte omrocker
typenWall
Spenning120
Watts42

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Lyseffekt til 90,000 24 lux Ved 95", CRI på 10, LED-kilden tilbyr 20,000x eller 75 5 timer. Gjennomsnittlig driftslevetid for tradisjonelle halogenløsninger, lyset gir XNUMX % energibesparelse over gjeldende halogenalternativ, XNUMX år. Begrenset garanti

Produktvarianter

ProduktModellWattsArmlengdeFarge Temp.Ledningslengdelight OutputMonteringstypeSamlet rekkeviddetypenPris
PHILIPS BURTON ALEDSC Led eksamenslys Tak 84w 63in. Arm L | AG4VUH 35FT75 ALEDSC8463 "4300K9.83ft.45,000 lux @ 40 "Enkelt tak63 "Tak52 065 NOK
PHILIPS BURTON ALEDDC Led eksamenslys Tak 9.83 fot veksle | AG4VUJ 35FT76 ALEDDC8463 "4300K9.83ft.45,000 lux @ 40 "Dobbelt tak63 "Tak93 626 NOK
PHILIPS BURTON ALEDW Led eksamenslys Vegg 84w 63in. Arm L | AG4VUK 35FT77 ALEDW8463 "4300K9.83ft.45,000 lux @ 40 "Wall63 "Wall52 065 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON OPLEDW Led Eksamen Lys Vegg 38w 37-1/2in. Arm L
42 607 NOK / enhet