Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS BURTON 0002004PK HAL lyspære T11 2-Pin (GY6.35) PK6 | AH4NZH 35FV29

PHILIPS BURTON 0002004PK HAL lyspære T11 2-pins (GY6.35) PK6

På lager
Vare: AH4NZH Modell: 0002004PKKryssreferanse: 35FV29
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
10 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenpære
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Base Type2-pinners (GY6.35)
PærehusGlass
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Farge Temp.4200K
Lampe Dia.1 / 2 "
Lampe ferdigFjern
Lampetypehalogen
light Output4000 til 4999K, kald hvit
Lumen900
Maks. Total lengde1.5 "
Samlet lampeformT
StrømkildePlug and Play
Grov serviceNei
KnusebestandigNei
TrekantNei
typenMiniatyr
Spenning120
Watts50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Pæreform: T11
    • Kan dimmes: Ja

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetid på pærenLampe Dia.light OutputLumenWattsPris
PHILIPS BURTON 1017111PK HAL lyspære T11 2-Pin (GY6.35) PK3 | AH4NZG 35FV24 1017111PK4000 hr.31 / 64 "3000 til 3999K, varm hvit860354 437 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON 0002004PK HAL lyspære T11 2-pins (GY6.35) PK6
10 314 NOK / enhet