Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUKTER 149-205 Rørplugg, mekanisk, håndtett dobbeltest, 4.75 - 5.25 tommer diameter | CF3AZF

PETERSEN PRODUCTS 149-205 rørplugg, mekanisk, håndtett dobbeltest, 4.75 - 5.25 tommers diameter

På lager
Vare: CF3AZF Modell: 149-205

Få tak i det Mai 20, mandag
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
4 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialAluminum
Maks. Diameter5.25 "
Maks. Hode23 ft
Maks. Press10 psi
Min. Dia.4.75 "
Nominell rørstørrelse (in.)5"
Forsegl materialeGummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterMaks. HodeMaks. PressPris
PETERSEN PRODUKTER 149-201 Rørplugg, mekanisk, håndtett dobbeltest, 1.55 - 1.75 tommer diameter | CF3AZB 149-2011.75 "57 ft25 psi2 237 NOK
PETERSEN PRODUKTER 149-202 Rørplugg, mekanisk, håndtett dobbel test, 1.8 - 2.1 tommers diameter | CF3AZC 149-2022.1 "57 ft25 psi2 174 NOK
PETERSEN PRODUKTER 149-203 Rørplugg, mekanisk, håndtett dobbeltest, 2.75 - 3.25 tommer diameter | CF3AZD 149-2033.25 "57 ft25 psi2 369 NOK
PETERSEN PRODUKTER 149-204 Rørplugg, mekanisk, håndtett dobbeltest, 3.75 - 4.15 tommer diameter | CF3AZE 149-2044.15 "57 ft25 psi2 499 NOK
PETERSEN PRODUKTER 149-206 Rørplugg, mekanisk, håndtett dobbel test, 5.85 - 6.5 tommer diameter | CF3AZG 149-2066.5 "23 ft10 psi4 478 NOK
PETERSEN PRODUKTER 149-208 Rørplugg, mekanisk, håndtett dobbeltest, 7.85 - 8.25 tommer diameter | CF3AZH 149-2088.25 "11 ft5 psi6 085 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 149-205 rørplugg, mekanisk, håndtett dobbeltest, 4.75 - 5.25 tommers diameter
4 267 NOK / enhet