PETERSEN PRODUKTER 147-0050-P80 testplugg, høytrykkstest, 4.67 tommer diameter, 3/4 tommer NPT bypass størrelse | CF3ATZ

PETERSEN PRODUCTS 147-0050-P80 testplugg, høytrykkstest, 4.67 tommer diameter, 3/4 tommer NPT bypass størrelse

På lager
Vare: CF3ATZ Modell: 147-0050-P80

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTestplugg
Body MaterialKarbonstål
Maks. Press4000 psi
Nominell rørstørrelse (in.)5"
Total lengde10-1 / 8 "
Plugg Dia.4.67 "
Forsegl materialeUretan/neopren
Skiftenøkkelstørrelse2-1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTotal lengdeForsegl materialePris
PETERSEN PRODUKTER 147-0005-P10M testplugg, høytrykkstest, 0.60 tommer diameter, 1/8 tommer NPT bypass størrelse | CF3AQL 147-0005-P10M15000 psi5.44 "Uretan7 981 NOK
PETERSEN PRODUKTER 147-0005-P160M testplugg, høytrykkstest, 0.46 tommer diameter, 1/8 tommer NPT bypass størrelse | CF3AQM 147-0005-P160M15000 psi5.44 "Uretan7 981 NOK
PETERSEN PRODUKTER 147-0005-P40M testplugg, høytrykkstest, 0.54 tommer diameter, 1/8 tommer NPT bypass størrelse | CF3AQN 147-0005-P40M15000 psi5.44 "Uretan7 981 NOK
PETERSEN PRODUKTER 147-0005-P80M Testplugg, høytrykkstest, 0.49 tommer diameter, 1/8 tommer NPT bypass størrelse | CF3AQP 147-0005-P80M15000 psi5.44 "Uretan7 981 NOK
PETERSEN PRODUKTER 147-0007-P10M Testplugg, høytrykkstest, 0.82 tommer diameter, 1/8 tommer NPT bypass størrelse | CF3AQQ 147-0007-P10M15000 psi5.75 "Uretan7 981 NOK
PETERSEN PRODUKTER 147-0007-P160M Testplugg, høytrykkstest, 0.75 tommer diameter, 1/8 tommer NPT bypass størrelse | CF3AQR 147-0007-P160M15000 psi5.44 "Uretan7 981 NOK
PETERSEN PRODUKTER 147-0007-P40M testplugg, høytrykkstest, 0.74 tommer diameter, 1/8 tommer NPT bypass størrelse | CF3AQT 147-0007-P40M15000 psi5.75 "Uretan7 657 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 147-0050-P80 testplugg, høytrykkstest, 4.67 tommer diameter, 3/4 tommer NPT bypass størrelse
20 235 NOK / enhet