PETERSEN PRODUCTS 145-1008-P80 rørplugg, mekanisk, blokk og utlufting, 7.375 7.625 - XNUMX XNUMX tommer diameter

På lager
Vare: CF3AKK Modell: 145-1008-P80

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 878 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialAluminum
Omkjøring1/2 "Kvinne
Maks. Diameter7.625 "
Maks. Hode462 ft
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.200 grader F
Min. Dia.7.375 "
Nominell rørstørrelse (in.)8"
Total lengde9.69 "
Tetningslengde1"
Forsegl materialeNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterMaks. HodeMaks. PressTotal lengdePris
PETERSEN PRODUCTS 145-1002-5P40 Rørplugg, Mekanisk, Block And Bleed, 2.375 - 2.625 tommers diameter | CF3AJZ 145-1002-5P402.625 "924 ft400 psi13.5 "15 156 NOK
PETERSEN PRODUCTS 145-1003-5P80 Rørplugg, Mekanisk, Block And Bleed, 3.125 - 3.375 tommer diameter | CF3AKA 145-1003-5P803.375 "924 ft400 psi13.5 "19 407 NOK
PETERSEN PRODUCTS 145-1003-P80 Rørplugg, Mekanisk, Block And Bleed, 2.75 - 3.0 tommers diameter | CF3AKB 145-1003-P803"924 ft400 psi13.5 "17 265 NOK
PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P160 Rørplugg, Mekanisk, Block And Bleed, 4.25 - 4.5 tommers diameter | CF3AKC 145-1005-P1604.5 "462 ft200 psi6.48 "25 898 NOK
PETERSEN PRODUCTS 145-1005-P80 Rørplugg, Mekanisk, Block And Bleed, 4.625 - 4.875 tommers diameter | CF3AKD 145-1005-P804.875 "462 ft200 psi2.83 "28 073 NOK
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P160 Rørplugg, Mekanisk, Block And Bleed, 5 - 5.2 tommers diameter | CF3AKE 145-1006-P1605.25 "462 ft200 psi8.49 "30 215 NOK
PETERSEN PRODUCTS 145-1006-P40 Rørplugg, Mekanisk, Block And Bleed, 6.125 - 6.375 tommers diameter | CF3AKF 145-1006-P406.375 "462 ft200 psi8.49 "36 673 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 145-1008-P80 rørplugg, mekanisk, blokk og utlufting, 7.375 7.625 - XNUMX XNUMX tommer diameter
43 878 NOK / enhet