Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 144-0010-8 Plugg, mekanisk, håndtett test, 1.0 - 1.2 tommers diameter, nylon

På lager
Vare: CF3AJL Modell: 144-0010-8
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
Body Materialnylon
Omkjøring1 / 8 "
Maks. Diameter1.2 "
Maks. Temp.120 grader F
Min. Dia.0.975 "
Nominell rørstørrelse (in.)1"
Forsegl materialeNaturlig Gummi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterPris
PETERSEN PRODUCTS 144-0005 Plugg, Mekanisk, Håndtett Test, Nylon 0.49 - 0.6 Tommer Diameter | CF3AJD 144-00050.6 "197NOK
PETERSEN PRODUKTER 144-0010 Plugg, mekanisk, håndtett test, nylon, 0.975 - 1.2 tommers diameter | CF3AJF 144-00101.2 "210NOK
PETERSEN PRODUKTER 144-0015 Plugg, Mekanisk, Håndtett Test, Nylon, 1.48 - 1.75 Tommer Diameter | CF3AJH 144-00151.75 "290NOK
PETERSEN PRODUCTS 144-0005-8 Plugg, mekanisk, håndtett test, 0.5 - 0.6 tommer diameter, nylon | CF3AJJ 144-0005-80.6 "420NOK
PETERSEN PRODUCTS 144-0007-8 Plugg, mekanisk, håndtett test, 0.8 - 0.9 tommers diameter, nylon | CF3AJK 144-0007-80.9 "436NOK
PETERSEN PRODUCTS 144-0012-8 Plugg, mekanisk, håndtett test, 1.3 - 1.4 tommers diameter, nylon | CF3AJM 144-0012-81.45 "501NOK
PETERSEN PRODUCTS 144-0015-8 Plugg, mekanisk, håndtett test, 1.5 - 1.9 tommers diameter, nylon | CF3AJN 144-0015-81.93 "468NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 144-0010-8 Plugg, mekanisk, håndtett test, 1.0 - 1.2 tommers diameter, nylon
445NOK / enhet