Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 143-7080 Rørplugg, Mekanisk, T-håndtak, 8 tommer diameter, aluminium | CF3AGR

PETERSEN PRODUCTS 143-7080 rørplugg, mekanisk, T-håndtak, 8 tommer diameter, aluminium

På lager
Vare: CF3AGR Modell: 143-7080

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
3 391 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Maks. Diameter8.3 "
Maks. Hode11 ft
Maks. Press5 psi
Maks. Temp.250 grader F
Min. Dia.7.7 "
Nominell rørstørrelse (in.)8"
Total lengde9.7 "
Forsegl materialeNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DiameterMaks. PressMaks. Temp.Pris
PETERSEN PRODUCTS 143-7060 Rørplugg, Mekanisk, T-håndtak, 6 tommers diameter, aluminium | CF3AGQ 143-70606.3 "5 psi250 grader F2 726 NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-7100 Rørplugg, Mekanisk, T-håndtak, 10 Tommer Diameter, Aluminium | CF3AGT 143-710010.3 "5 psi250 grader F4 900 NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-7120 Rørplugg, Mekanisk, T-håndtak, 12 tommers diameter, aluminium | CF3AGU 143-712012.3 "5 psi250 grader F5 306 NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-7150 Rørplugg, Mekanisk, T-håndtak, 15 tommer diameter, aluminium | CF3AGV 143-715015.3 "5 psi250 grader F7 318 NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-7180 ​​Rørplugg, Mekanisk, T-håndtak, 18 tommers diameter, aluminium | CF3AGW 143-718018.3 "5 psi125 grader F10 288 NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-7060-8 Rørplugg, Mekanisk, T-håndtak, 6 Tommer Dia, 1/4 Tommer, Bypass Størrelse, Aluminium | CF3AGX 143-7060-86.3 "5 psi250 grader F3 277 NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-7080-8 Rørplugg, Mekanisk, T-håndtak, 8 Tommer Dia, 3/4 Tommer, Bypass Størrelse, Aluminium | CF3AGY 143-7080-88.3 "10 psi250 grader F4 073 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-7080 rørplugg, mekanisk, T-håndtak, 8 tommer diameter, aluminium
3 391 NOK / enhet