Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 143-2300-S rørplugg, mekanisk, Turn Tite T-håndtak, 3 tomme diameter

På lager
Vare: CF3ADZ Modell: 143-2300-S

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

890NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialRustfritt stål
Flens Dia.3.99 "
Maks. Diameter3.24 "
Maks. Press5 psi
Min. Dia.2.92 "
Nominell rørstørrelse (in.)3"
Total lengde3.59 "
Tetningslengde1.99 "
Forsegl materialeNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlens Dia.Maks. DiameterMaks. PressTotal lengdeForsegl materialePris
PETERSEN PRODUKTER 143-2019-T Rørplugg, Mekanisk, Tommelmutter, 3/16 Tommer Diameter, Gummi | CF2ZYG 143-2019-TAluminum0.19 "0.21 "15 psi1.38 "Neopren257NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T Rørplugg, Mekanisk, Tommelmutter, 1/4 tomme Diameter, Gummi | CF2ZYH 143-2025-TAluminum0.22 "0.26 "15 psi1.35 "Neopren257NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-2025-T1 Rørplugg, Mekanisk, Tommelmutter, 0.25 Tommers Rørdiameter, Gummi | CF2ZYJ 143-2025-T1Aluminum0.22 "0.26 "15 psi1.10 "Neopren257NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-2025-W Rørplugg, mekanisk, mikrovingemutter, 1/4 tomme diameter, gummi | CF2ZYK 143-2025-WAluminum0.22 "0.26 "15 psi0.94 "Neopren322NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-2025-W1 Rørplugg, mekanisk, mikrovingemutter, 3/16 tommers diameter, gummi | CF2ZYL 143-2025-W1Aluminum0.22 "0.21 "15 psi0.71 "Neopren322NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T Rørplugg, Mekanisk, Tommelmutter, 5/16 tommers diameter, gummi | CF2ZYM 143-2031-TAluminum0.3 "0.34 "15 psi1.32 "Neopren257NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-2031-T1 Rørplugg, Mekanisk, Tommelmutter, 5/16 Tommer Diameter, Opptil 15 Psi, Gummi | CF2ZYN 143-2031-T1Aluminum0.3 "0.34 "15 psi1.07 "Neopren257NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-2300-S rørplugg, mekanisk, Turn Tite T-håndtak, 3 tomme diameter
890NOK / enhet