Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUCTS 143-1213 Rørplugg, Mekanisk, Spak Type, 2-1/8 Tommers diameter, Gummi | CF2ZXV

PETERSEN PRODUCTS 143-1213 rørplugg, mekanisk, spaktype, 2-1/8 tommers diameter, gummi

På lager
Vare: CF2ZXV Modell: 143-1213

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
549NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialAluminum
Flens Dia.2.69 "
Maks. Diameter2.289 "
Min. Dia.2.06 "
Nominell rørstørrelse (in.)2-1 / 8 "
Total lengde2.28 "
Tetningslengde1.25 "
Forsegl materialeNeopren

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlens Dia.Maks. DiameterTotal lengdePris
PETERSEN PRODUKTER 143-1038 Rørplugg, mekanisk, spak, 3/8 tommers diameter, gummi | CF2ZWY 143-10381.12 "0.417 "1.34 "174NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-1044 Rørplugg, mekanisk, spak, gummi, 7/16 tommers diameter, gummi | CF2ZWZ 143-10441.12 "0.451 "1.38 "174NOK
PETERSEN PRODUKTER 143-1050 Rørplugg, mekanisk, spak, 1/2 tommers diameter, gummi | CF2ZXA 143-10501.12 "0.52 "1.35 "174NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-1056 Rørplugg, mekanisk, spak, 9/16 tommers diameter, gummi | CF2ZXB 143-10561.12 "0.611 "1.35 "174NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-1063 Rørplugg, mekanisk, spak, 5/8 tommers diameter, gummi | CF2ZXC 143-10630.97 "0.68 "1.31 "174NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-1069 Rørplugg, mekanisk, spak, 11/16 tommers diameter, gummi | CF2ZXD 143-10691.12 "0.729 "1.38 "174NOK
PETERSEN PRODUCTS 143-1075 Rørplugg, mekanisk, spak, 3/4 tommers diameter, gummi | CF2ZXE 143-10751.12 "0.799 "1.38 "174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 143-1213 rørplugg, mekanisk, spaktype, 2-1/8 tommers diameter, gummi
549NOK / enhet