Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PERMAKLEEN 2322-PW6P-AM Plugg Industriell 250VAC 20A L15-20P 3P 4W | AH9NHE 40LM91

PERMAKLEEN 2322-PW6P-AM Plugg Industriell 250VAC 20A L15-20P 3P 4W

På lager
Vare: AH9NHE Modell: 2322-PW6P-AMKryssreferanse: 40LM91
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
1 903 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett låseplugg
amps20
antimikrobiellJa
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.560 "til 0.770"
KlasseIndustriell
HP3.0
IP Rating65, 66, 67
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA -pluggkonfigurasjonL15-20P
Antall poler3
Antall ledninger4
Fase3
typenInnhyllet
Spenning250 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Korrosjonsbestandig: Ja
    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig

Produktvarianter

ProduktModellampsLedningsstørrelseHPNEMA -pluggkonfigurasjonAntall polerSpenningPris
PERMAKLEEN 2524-PW6P-AM Plugg Industriell 480VAC 30A L16-30P 3P 4W | AH9NHF 40LM92 2524-PW6P-AM300.640 "til 0.930"10.0L16-30P3480 VAC1 795 NOK
PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM Plugg Industriell 480VAC 20A L16-20P 3P 4W | AH9NHX 40LN08 2324-PW6P-AM200.560 "til 0.770"5.0L16-20P3480 VAC1 794 NOK
PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM Plugg Industriell 250VAC 30A L15-30P 3P 4W | AH9NJD 40LN14 2522-PW6P-AM300.640 "til 0.930"3.0L15-30P3250 VAC2 130 NOK
PERMAKLEEN 2526-PW6P-AM Plugg Industriell 600VAC 30A L17-30P 3P 4W | AH9NJN 40LN23 2526-PW6P-AM300.640 "til 0.930"-L17-30P3600 VAC1 999 NOK
PERMAKLEEN 2530-PW6P-AM Plugg 120/208VAC 30A L18-30P 4P 4W | AH9NJP 40LN24 2530-PW6P-AM300.640 "til 0.930"3.0L18-30P4120 / 208 VAC2 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PERMAKLEEN 2322-PW6P-AM Plugg Industriell 250VAC 20A L15-20P 3P 4W
1 903 NOK / enhet