PEMKO DFS95CP-HD1-HT-RH Giret pianohengsel 3-3/16 tommer Bredde | AG3QEF 33RZ64

PEMKO DFS95CP-HD1-HT-RH giret pianohengsel 3-3/16 tommers bredde

Vare: AG3QEF Modell: DFS95CP-HD1-HT-RHKryssreferanse: 33RZ64
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

8 300 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig klaverhengsel
FARGEbrun
FinishMørk bronse anodisert
maskinvareInkludert
HullavstandVarierer
HolesMed
Hull per blad12
Sykehus TipsJa
Knokelengde2"
Bladtykkelse0.125 "
Lengde95 "
MaterialeAluminum
MonteringFull Surface Center Pivot
Pinnematerialerettet
PinnetypeSykehus Tips
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde1 7 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302104030

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishLengdeMonteringBevegelsesområdeBreddePris
PEMKO CFS83CP-HD1-HT-RH Giret pianohengsel 3-3/16 tommer Bredde | AG3QDR 33RZ50 CFS83CP-HD1-HT-RHSølvKlart anodisert83 "Full Surface Center Pivot180 Degrees1 7 / 32 "6 333 NOK
RFQ
PEMKO CFS83HD1-HT-RH Klaverhengsel med gir 2-7 / 8 tommer bredde | AG3QDT 33RZ51 CFS83HD1-HT-RHSølvKlart anodisert83 "Full overflate180 Degrees1.25 "6 679 NOK
RFQ
PEMKO CFS95CP-HD1-HT-RH Hengsel med klaver 3-3 / 16 tommer Bredde | AG3QDX 33RZ55 CFS95CP-HD1-HT-RHSølvKlart anodisert95 "Full Surface Center Pivot180 Degrees1 7 / 32 "7 563 NOK
RFQ
PEMKO CFS95HD1-HT-RH klaverhengsel med gir 2-7 / 8 tommer bredde | AG3QDY 33RZ56 CFS95HD1-HT-RHSølvKlart anodisert95 "Full overflate180 Degrees1.25 "7 781 NOK
RFQ
PEMKO CHS83HD1-HT-RH Geared Piano Hinge 2-1 / 4 inch Width | AG3QEA 33RZ58 CHS83HD1-HT-RHSølvKlart anodisert83 "Halvflate108 Degrees1.88 "6 679 NOK
RFQ
PEMKO CHS95HD1-HT-RH Klaverhengsel med gir 2-1 / 4 tommer Bredde | AG3QEC 33RZ60 CHS95HD1-HT-RHSølvKlart anodisert95 "Halvflate108 Degrees1.88 "7 563 NOK
RFQ
PEMKO DFS83HD1-HT-RH Geared Piano Hinge 2-7 / 8 inch Width | AG3QEE 33RZ63 DFS83HD1-HT-RHbrunMørk bronse anodisert83 "Full overflate180 Degrees1.25 "7 372 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO DFS95CP-HD1-HT-RH giret pianohengsel 3-3/16 tommers bredde
8 300 NOK / enhet