PEERLESS PEE-5041454 Innenriks transportkjede 1/4 tomme klasse 70 | AH8PYY 38XH87

PEERLESS PEE-5041454 Innenriks transportkjede 1/4 tomme klasse 70

På lager
Vare: AH8PYY Modell: PEE-5041454Kryssreferanse: 38XH87

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjede
KlassifiseringTransport
FinishGullkromat
Klasse70
Lengde200ft.
KoblingstypeRett
Koblinger per fot10
MaterialeKarbonstål
Handelsstørrelse1 / 4 "
typenSveiset
Arbeidsbelastningsgrense3150 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.5
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)41.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • For løft: Nei

Produktvarianter

ProduktModellFinishKlasseSakLengdeMaterialeHandelsstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris
PEERLESS PEE-H2612-0552 Gul plastkjede sveiser 8mm 150 fot lengde | AH8PZJ 38XH98 PEE-H2612-0552Gul-Kjede150ft.Plast--3 854 NOK
PEERLESS 5260963 Transportkjede, 10 Ft. Lengde, karbonstål | CH6KEN 48RR12 5260963-70Kjede10 ft.Karbonstål5 / 16 "-844NOK
PEERLESS 5510305 rett kjede, 5 fot. Lengde, klasse 100, 5/16 tommers handel, 5700 pund. Arbeidsbelastningsgrense | CH6KGP 48RN41 5510305Svart Thermadep100Kjede5 ft.Alloy Steel5 / 16 "5700 lbs.456NOK
PEERLESS 5510410 rett kjede, 10 fot. Lengde, klasse 100, 3/8 tomme handel, 8800 pund. Arbeidsbelastningsgrense | CH6KGQ 48RN47 5510410Svart Thermadep100Kjede10 ft.Alloy Steel3 / 8 "8800 lbs.1 072 NOK
PEERLESS 5510920 rett kjede, 20 fot. Lengde, klasse 100, 3/4 tomme handel, 35300 pund. Arbeidsbelastningsgrense | CH6KGR 48RN60 5510920-100Kjede20 ft.Alloy Steel3 / 4 "35300 lbs.9 755 NOK
PEERLESS H3340-5524 kjede med kroker, legert stål, 3/8 tomme handelsstørrelse, 7100 lb arbeidsbelastning, svart oksid | CT7NYD 48RR08 H3340-5524--Kjede----1 828 NOK
PEERLESS 5051223 kjede, legert stål, 1 1/4 tommer handelsstørrelse, 72300 Lb arbeidsbelastningsgrense, svart Thermadep | CT7NYE 48RN69 5051223--Kjede----114 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS PEE-5041454 Innenriks transportkjede 1/4 tomme klasse 70
19 140 NOK / enhet