Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil Termostat Elektronisk Analog | AE8TMZ 6FFX7

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil Termostat Elektronisk Analog

På lager
Vare: AE8TMZ Modell: TA167-007Kryssref: 6FFX7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte spole termostat
FARGEHvit
Kontrollområde50-90 F
Dybde1"
ViseAnalog
VedleggstypeStiv vinyl
ViftebryterHei-Med-Lav
Fulllastforsterker @ 120V5.8
Fulllastforsterker @ 240VAC2.9
Høyde2 13 / 16 "
Låste rotorforsterkere @ 120V34.8
Låste rotorforsterkere @ 240V17.4
MonteringsposisjonVertikal
Antall trinn2
Antall brytere6
Sensor Typetermistor
Spesiell informasjonLavspenningstermostat er elektrisk isolert fra linjespenningsviftebryteren
Bytt handling0-10 VDC
Bytt Type0 til 10 VDC
SystembytteHeat-Off-Cool
Temp. Innstillinger per dagManuell justering
typenElektronisk, analog
BrukerViftspole, 2 rør eller 4 rør
Spenning24 VAC eller 110-277 VAC
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9032100030
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Differensial (grad F) (1)
    • Klassifisert for pilotavgift (125VA)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS TA167-007 Fan Coil Termostat Elektronisk Analog
1 322 NOK / enhet