Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PBC LINEAR PN16 Pillow Block 1.000 Bore 2.630 Length | AF9FKY 2CPK1

PBC LINEAR PN16 Puteblokk 1.000" Boring 2.630" Lengde

På lager
Vare: AF9FKY Modell: PN16Kryssref: 2CPK1
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
2 858 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPillow Block Bearing
Akselerert hastighet14 fot / sekund
Bearing TypeFL-serien
Kroppsbredde2.375 "
Boltstørrelse#10
Bore Dia.1"
Dynamisk lastekapasitet7050 lb.
Flensetykkelse0.375 inn.
LinerFrelon (TM) gull
LåsingstypeRullepinne
SmøringIngen smøresystem
Monteringshull Dia.7 / 32 "
Monteringsflate til akselsenter1.187 "
Total høyde1.938 "
Total lengde2.63 "
Samlet bredde3.25 "
SelvjusteringAll retning
Sporvinkel (grader)60
Slotbredde0.563 "
Statisk lastekapasitet7050 lb.
Steady State Speed5 fot / sekund
Temp. Område0 - 400 F.
typenÅpen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8483308065

Produktdetaljer:

    • Holdering (ekstern)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PBC LINEAR PN16 Puteblokk 1.000" Boring 2.630" Lengde
2 858 NOK / enhet