Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PAWLING CORP EB-19-0-1 Utvendig hjørne 3 tommer svart slagoppløsning | AF4YAG 9PN50

PAWLING CORP EB-19-0-1 Ytterhjørne 3 Tommer Svart Impact Res

På lager
Vare: AF4YAG Modell: EB-19-0-1Kryssreferanse: 9PN50

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtenfor hjørnet
FARGESvart
FinishGlatt
MaterialeUretan
Material TypeImpact Resistant
Tykkelse1"
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishHøydeMaterialeMonteringTykkelseBreddePris
PAWLING CORP OC-4-0-2 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers elfenbenskrue | AD4TYT 43Z902 OC-4-0-2ElfenbeinTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK
PAWLING CORP OC-4-0-3 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers tanskrue | AD4TYU 43Z903 OC-4-0-3TanTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK
PAWLING CORP OC-4-0-313 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers champagne | AD4TYV 43Z904 OC-4-0-313ChampagneTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK
PAWLING CORP OC-4-0-370 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers eggeskall Skru inn | AD4TYW 43Z905 OC-4-0-370EggeskallTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK
PAWLING CORP OC-4-0-210 Uthjørne 3/4 x 4 Tommer Sølvgrå | AD4TYX 43Z906 OC-4-0-210SølvgråTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK
PAWLING CORP OC-4-0-377 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers krikkskrue inn | AD4TYY 43Z907 OC-4-0-377BlågrønnTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK
PAWLING CORP OC-4-0-301 Utvendig hjørne 3/4 x 4 tommers lin Hvit | AD4TYZ 43Z908 OC-4-0-301Lin HvitTextured4"Støpt plastSkru inn0.75 "3 / 4 "72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PAWLING CORP EB-19-0-1 Ytterhjørne 3 Tommer Svart Impact Res
183NOK / enhet