Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS215PN-12 Lukk nippel 3/4 tommers messing | AA6HEM 13Y774

PARKER VS215PN-12 lukkenippel 3/4 tommers messing

På lager
Vare: AA6HEM Modell: VS215PN-12Kryssref: 13Y774

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk brystvorten
TilkoblingPipe
Lengde1 5 / 16 "
MaterialeMessing
Rørstørrelse3 / 4 "
TrykkOpptil 1000 PSI
Temp. Område-65 til + 250F
typenRørkobling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7412200025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
PARKER VS215PN-2 Lukk nippel 1/8 tommers messing | AA6HEH 13Y770 VS215PN-23 / 4 "1 / 8 "19NOK
PARKER VS215PN-4 Lukk nippel 1/4 tommers messing | AA6HEJ 13Y771 VS215PN-47 / 8 "1 / 4 "28NOK
PARKER VS215PN-6 Lukk nippel 3/8 tommers messing | AA6HEK 13Y772 VS215PN-61"3 / 8 "45NOK
PARKER VS215PN-8 Lukk nippel 1/2 tommer messing | AA6HEL 13Y773 VS215PN-81 / 8 "1 / 2 "72NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS215PN-12 lukkenippel 3/4 tommers messing
139NOK / enhet