Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER VS1202P-6-4 Street Albue 90 graders messing 3/8 tommer Npt | AA6HGY 13Y831

PARKER VS1202P-6-4 gatealbue 90 grader messing 3/8 tommer Npt

På lager
Vare: AA6HGY Modell: VS1202P-6-4Kryssref: 13Y831
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 90 grader
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
Lengde1.25 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseLengdeMaks. PressRørstørrelsePris
PARKER 4-4 SE-B Street Albue 90 graders messing 1/4 tommer Npt | AA9HTN 1DGJ6 4-4 SE-B3 / 4 "0.88 x 1.09 "3000 psi1 / 4 "473NOK
PARKER 6-6 SE-B Street Albue 90 graders messing 3/8 tommer Npt | AA9HTP 1DGJ7 6-6 SE-B7 / 8 "1.02 x 1.22 "2700 psi3 / 8 "770NOK
PARKER 8-8 SE-B Street Albue 90 graders messing 1/2 tommer Npt | AA9HTQ 1DGJ8 8-8 SE-B1-1 / 16 "1.23 x 1.47 "2500 psi1 / 2 "857NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER VS1202P-6-4 gatealbue 90 grader messing 3/8 tommer Npt
146NOK / enhet