Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER TL-501-8FP hurtigkobling, 1/2 tommer gjengestørrelse, messing

På lager
Vare: BT7FUJ Modell: TL-501-8FP
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
1 370 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeNPTF
Lås TypeLåsekammer
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
PlatingForzinking på stålhylse
Forsegl materialeNitril
Trådstørrelse1 / 2-14 "
GjengetypeHunn
VentiltypeTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2722

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelseTrådstørrelseGjengetypePris
PARKER TL-251-4FP Hurtigkobling, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | BT7FTY TL-251-4FP1 / 4 "1 / 4-18 "Hunn401NOK
PARKER TL-251-6MP hurtigkobling, 1/4 tommer NPTF, messing | BT7FTZ TL-251-6MP1 / 4 "3 / 8-18 "mann511NOK
PARKER TL-251-4MP hurtigkobling, 1/4 tomme gjengestørrelse, messing | BT7FUC TL-251-4MP1 / 4 "1 / 4-18 "mann389NOK
PARKER TL-501-6FP Hurtigkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse, messing | BT7FUD TL-501-6FP1 / 2 "3 / 8-18 "Hunn1 352 NOK
PARKER TL-501-12FP Hurtigkobling, 3/4 tommers gjengestørrelse, messing | BT7FUG TL-501-12FP1 / 2 "3 / 4-14 "Hunn1 485 NOK
PARKER TL-501-6MP hurtigkobling, 3/8 tommers gjengestørrelse, messing | BT7FUL TL-501-6MP1 / 2 "3 / 8-18 "mann1 432 NOK
PARKER TL-501-8MP hurtigkobling, 1/2 tomme gjengestørrelse, messing | BT7FUM TL-501-8MP1 / 2 "1 / 2-14 "mann1 487 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER TL-501-8FP hurtigkobling, 1/2 tommer gjengestørrelse, messing
1 370 NOK / enhet