Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER RN1095A Rørklemmesett Monteringsskinne 3/8 In | AC2DGA 2HVG4

PARKER RN1095A rørklemmesett monteringsskinne 3/8 tommer

På lager
Vare: AC2DGA Modell: RN1095AKryssreferanse: 2HVG4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørklemmesett
Høyde1.56 "
Lengde1.41 "
MaterialeStål og polypropylen
Temp. Område-22 til 194 F.
Tube Size3 / 8 "
typenMonteringsskinne
Bredde1.45 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTube SizetypenPris
PARKER WP1064A Rørklemmesett sveiseplate 1/4 In | AC2DFV 2HVF8 WP1064A1 / 4 "Sveiseplate81NOK
PARKER WP1095A rørklemmesett sveiseplate 3/8 tommer | AC2DFW 2HVF9 WP1095A3 / 8 "Sveiseplate89NOK
PARKER RN1064A Rørklemmesett Monteringsskinne 1/4 In | AC2DFZ 2HVG3 RN1064A1 / 4 "Monteringsskinne78NOK
PARKER SA1064A rørklemmesett stablet montering 1/4 tommer | AC2DGC 2HVG7 SA1064A1 / 4 "Stablet montering142NOK
PARKER SA1095 rørklemmesett stablet montering 3/8 tommer | AC2DGD 2HVG8 SA10953 / 8 "Stablet montering94NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER RN1095A rørklemmesett monteringsskinne 3/8 tommer
85NOK / enhet