Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PNR-84-P nippelreduksjon, 13/16 tommer sekskantstørrelse | AD2QGJ 3TJW3

PARKER PNR-84-P Nippelreduksjon, 13/16 tommer sekskantstørrelse

På lager
Vare: AD2QGJ Modell: PNR-84-PKryssreferanse: 3TJW3
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
396NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvortereduksjon
TilkoblingPT
Diameter13 / 16 "
MonteringstypeBrystvortereduksjon
Hex størrelse13 / 16 "
Lengde0.65 "
MaterialePFA
Rørstørrelse1/2 x 1/4 "
Trykk100 PSI
Temp. Område0 til 300F
Trådstørrelserap: 1/2 X 1/4
GjengetypeMNPT
Tube Size1/2 x 1/4 "
Fuktede materialerPFA

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PNR-84-P Nippelreduksjon, 13/16 tommer sekskantstørrelse
396NOK / enhet