PARKER PDP36BTL Nipple, 1/8 Inch Size, Seal-Lok, Diagnostic, Steel

Vare: BX4ZHV Modell: PDP36BTL
1 032 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrystvorte
Body MaterialStål
Kroppsstørrelse1 / 8 "
TilkoblingstypeSeal-Lok
Maks. Driftstrykk6000 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Platingsink
Forsegl materialeNitril
Tube Size3 / 8 "
VentiltypeBall

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeTrådstørrelseTube SizePris
PARKER PDP341 Nippel, 1/8 tommers kroppsstørrelse, 7/16-2 tommers gjengestørrelse, stål | BX4ZHL PDP341UNF7 / 16-20-840NOK
RFQ
PARKER PDP343 Nippel, 1/8 tommers kroppsstørrelse, 1/4-18 tommers gjengestørrelse, stål | BX4ZHM PDP343NPTF1 / 4-18 "-809NOK
RFQ
PARKER PDP323 Nippel, 1/8 tommers kroppsstørrelse, 1/8 -27 tommers gjengestørrelse, stål | BX4ZHN PDP323NPTF1 / 8-27 "-857NOK
RFQ
PARKER PDP34BTX nippel, 1/8 tommers størrelse, trippellokk, diagnostisk, stål | BX4ZHP PDP34BTXTriple-Lok-1 / 4 "885NOK
RFQ
PARKER PDP36BTX nippel, 1/8 tommers størrelse, trippellokk, diagnostisk, stål | BX4ZHQ PDP36BTXTriple-Lok-3 / 8 "841NOK
RFQ
PARKER PDP361 Nippel, 1/8 tommers kroppsstørrelse, 9/16-18 tommer gjengestørrelse, stål | BX4ZHU PDP361UNF9 / 16-18-736NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PDP36BTL Nipple, 1/8 Inch Size, Seal-Lok, Diagnostic, Steel
1 032 NOK / enhet