Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L2203P-6 Union Tee Messing 3/8 tommer | AA8PLU 19H204

PARKER L2203P-6 Union Tee Messing 3/8 tomme

På lager
Vare: AA8PLU Modell: L2203P-6Kryssreferanse: 19H204
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
452NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion T-skjorte
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeFNPT
Lengde1 11 / 16 "
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
PARKER L2203P-4 Union Tee Messing 1/4 tommer | AE4HLB 5KNG2 L2203P-41.52 "1 / 4 "140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L2203P-6 Union Tee Messing 3/8 tomme
452NOK / enhet