PARKER GT410C oljefiltersystem | AE8QYC 6F582

PARKER GT410C oljefiltersystem

På lager
Vare: AE8QYC Modell: GT410CKryssreferanse: 6F582

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart filtreringssystem
amps3.0
Differensialtrykk25 PSI
Filtervurdering10 mikron
Høyde8.25 "
Lengde15 11 / 16 "
Maks. Strømme4 GPM
Maks. Flytende viskositet16000 SUS
Maks. Driftstemperatur120 F
Maks. Press50 psi
Motor HP1/4
PumpetypeGeroter
AvlastningsventilInnebygd
Spenning115 VAC
Bredde7 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.78
Skipets høyde (cm)52.32
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inntaksfilter (10 mikron)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER GT410C oljefiltersystem
26 574 NOK / enhet