PARKER BA10B3T01A1G Akkumulatorblære | AD9YWV 4VV77

PARKER BA10B3T01A1G Akkumulatorblære

På lager
Vare: AD9YWV Modell: BA10B3T01A1GKryssreferanse: 4VV77

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

48 770 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlæreakkumulator
AnleggAlloy Steel
Diameter9.06 "
Væskevolum10 gal.
Gassvolum (Cu.-In.)2097
Høyde54.38 "
Maks. Strømme220 GPM
Maks. Flyt GPM220
Maksimalt trykk3000 psi
MonteringVertikal
Temp. Område-20 til 200 F for mineralolje, 32 til 200 F for vann og vannglykol

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.7
Skipets høyde (cm)24.89
Skipets lengde (cm)162.56
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Innløp SAE (inn.) (SAE # 24 (1-7 / 8-12))

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeMaks. StrømmePris
PARKER BA002B3T01A1G Akkumulatorblære | AD9YWQ 4VV73 BA002B3T01A1G4.5 "11.13 "40 GPM13 326 NOK
PARKER BA01B3T01A1G Akkumulatorblære | AD9YWR 4VV74 BA01B3T01A1G6.75 "17 "150 GPM17 304 NOK
PARKER BA02B3T01A1G Akkumulatorblære | AD9YWT 4VV75 BA02B3T01A1G9.06 "21.38 "220 GPM26 429 NOK
PARKER BA05B3T01A1G Akkumulatorblære | AD9YWU 4VV76 BA05B3T01A1G9.06 "33.38 "220 GPM34 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER BA10B3T01A1G Akkumulatorblære
48 770 NOK / enhet