Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER B23A Quick Coupling, 1/8 Inch Thread Size, Brass | AC4VXW 30N265

PARKER B23A hurtigkobling, 1/8 tommers gjengestørrelse, messing

På lager
Vare: AC4VXW Modell: B23AKryssref: 30N265
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHurtigkobler
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1 / 4 "
TilkoblingstypeNPTF
Slangetilkobling(F) PT
UtvekslingstypeIndustriell
Lås TypeLåse baller
LåsingstypeErmet
MaterialeMessing
Maks. Strømme25 cfm
Maks. Driftstrykk300 psi
Maks. Driftstemperatur250 grader F
Maks. Press300 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader F.
Rørstørrelse1 / 8 "
Forsegl materialeNitril
SealsNitril
Temp. Område-40 grader til 250 grader F
Trådstørrelse1 / 8-27 "
GjengetypeHunn
VentiltypeTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8481801095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBarb StørrelseBody MaterialMaks. StrømmeRørstørrelseTrådstørrelseGjengetypeKroppsstørrelsePris
PARKER 24 hurtigkobling, 3/8 tommer gjengestørrelse, stål | AC4VXB 30N247 24Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "mann3 / 8 "415NOK
PARKER 24-5B hurtigkobling, 3/8 tommers størrelse, 300 psi, stål | AC4VXC 30N248 24-5BStål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "532NOK
PARKER 24-5BP hurtigkobling, 3/8 tommer størrelse, 300 psi, stål | AC4VXD 30N249 24-5BPStål3 / 8 "Stål50 cfm---3 / 8 "465NOK
PARKER 24-6B hurtigkobling, 3/8 tommer størrelse, 300 psi, stål | AC4VXE 30N250 24-6BStål1 / 2 "Stål50 cfm---3 / 8 "614NOK
PARKER 24C hurtigkobling, 1/4 tommers gjengestørrelse, stål | AC4VXF 30N251 24CStål-Stål50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "mann3 / 8 "452NOK
PARKER 24F hurtigkobling, 1/2 tommers gjengestørrelse, stål | AC4VXG 30N252 24FStål-Stål50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "mann3 / 8 "402NOK
PARKER 25 Hurtigkobling, 3/8 tommer NPTF, stål | AC4VXH 30N253 25Stål-Stål50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Hunn3 / 8 "367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B23A hurtigkobling, 1/8 tommers gjengestørrelse, messing
251NOK / enhet