Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER B10-4-A8T standardhus, 1/2 tomme portstørrelse, aluminium | AD9PYP 4UA97

PARKER B10-4-A8T standardhus, 1/2 tomme portstørrelse, aluminium

På lager
Vare: AD9PYP Modell: B10-4-A8TKryssreferanse: 4UA97
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
2 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBody
Body MaterialAluminum
Høyde3.25 "
Lengde1.25 "
MaterialeAluminum
Maks. Driftstrykk3000 psi
Antall stillinger4 vei
SAE rett tråd (inn.)3 / 4-16
Trådstørrelse1 / 2 "
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481909060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • (F) PT-porter (inn.) (SAE-8)
    • Passer til ventilnummer (4UA89, 4UA90, 4UA91)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER B10-4-A8T standardhus, 1/2 tomme portstørrelse, aluminium
2 066 NOK / enhet