Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER AD0010-35 membranlufttørker, 1/4 tomme NPT, 1 cfm, 150 psi maks. driftstrykk, 120 grader F maks. driftstemperatur | CT7HNY 4HEP3

PARKER AD0010-35 membranlufttørker, 1/4 tomme NPT, 1 cfm, 150 psi maks. driftstrykk, 120 grader F maks. driftstemperatur

På lager
Vare: CT7HNY Modell: AD0010-35Kryssreferanse: 4HEP3
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
15 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft tørker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER AD0200-35 membranlufttørker, 1/2 tomme NPT, 20 cfm, 150 psi maks. driftstrykk, 120 grader F maks. driftstemperatur | CT7HNW 4HEP6 AD0200-3541 977 NOK
PARKER AD0400-35 membranlufttørker, 1/2 tomme NPT, 40 cfm, 150 psi maks. driftstrykk, 120 grader F maks. driftstemperatur | CT7HNX 4HEP7 AD0400-3558 582 NOK
PARKER AD0030-35 membranlufttørker, 1/4 tomme NPT, 3 cfm, 150 psi maks. driftstrykk, 120 grader F maks. driftstemperatur | CT7HNZ 4HEP4 AD0030-3520 607 NOK
PARKER AD0080-35 membranlufttørker, 1/4 tomme NPT, 8 cfm, 150 psi maks. driftstrykk, 120 grader F maks. driftstemperatur | CT7HPA 4HEP5 AD0080-3529 339 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER AD0010-35 membranlufttørker, 1/4 tomme NPT, 1 cfm, 150 psi maks. driftstrykk, 120 grader F maks. driftstemperatur
15 792 NOK / enhet