Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 639F-10 Plugg, 5/8 tommers utvendig diameter, messing | AC2YJJ 2P177

PARKER 639F-10 Plugg, 5/8 tommers utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AC2YJJ Modell: 639F-10Kryssreferanse: 2P177
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
1 141 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTetningsplugg
Body MaterialMessing
Tilkoblingstypeflare
Flare trådstørrelse7 / 8-14
Flare Type45 Degrees
Maks. Press650 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 639F-4 Plugg, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AC2YJF 2P174 639F-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10322NOK
PARKER 639F-6 Plugg, 3/8 tommers utvendig diameter, messing | AC2YJG 2P175 639F-65 / 8-181000 psi3 / 8 "10420NOK
PARKER 639F-8 Plugg, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AC2YJH 2P176 639F-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10692NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 639F-10 Plugg, 5/8 tommers utvendig diameter, messing
1 141 NOK /pakke