Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 222P-12-6 Reducing Adapter, Brass, 3/4 Inch X 3/8 Inch Fitting Pipe Size, Female Npt X Male Npt | CT7JWR 60WH44

PARKER 222P-12-6 Reducing Adapter, Brass, 3/4 Inch X 3/8 Inch Fitting Pipe Size, Female Npt X Male Npt

På lager
Vare: CT7JWR Modell: 222P-12-6Kryssreferanse: 60WH44
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
280NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende adapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER 24-20 F5OG5-SS reduksjonsadapter, 1 1/2 tommer X 1 1/4 tommers tilpasningsrørstørrelse | CT7JTT 60UX87 24-20 F5OG5-SS5 940 NOK
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 PTR-SS reduksjonsadapter, 1 1/2 tommer X 1 1/4 tommers rørstørrelse, 1 9/16 tommer total lengde | CT7JTU 60UR36 1 1/2 X 1 1/4 PTR-SS4 381 NOK
PARKER 1 1/2 X 1 PTR-SS reduksjonsadapter, 1 1/2 tommer X 1 tommers rørstørrelse | CT7JTV 60UR42 1 1/2 X 1 PTR-SS4 486 NOK
PARKER 24-16 F5OG5-SS reduksjonsadapter, 1 1/2 tomme X 1 tommers tilpasningsrørstørrelse | CT7JTW 60UX85 24-16 F5OG5-SS5 812 NOK
PARKER 1 1/2 X 1/2 PTR-SS reduksjonsadapter, 1 1/2 tommer X 1/2 tommers tilpasningsrørstørrelse | CT7JTX 60UR44 1 1/2 X 1/2 PTR-SS5 281 NOK
PARKER 1 1/2 X 1/4 PTR-SS reduksjonsadapter, 1 1/2 tommer X 1/4 tommers tilpasningsrørstørrelse | CT7JTY 60UR46 1 1/2 X 1/4 PTR-SS2 615 NOK
PARKER 1 1/2 X 3/4 PTR-SS reduksjonsadapter, 1 1/2 tommer X 3/4 tommers tilpasningsrørstørrelse | CT7JTZ 60UR48 1 1/2 X 3/4 PTR-SS4 066 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 222P-12-6 Reducing Adapter, Brass, 3/4 Inch X 3/8 Inch Fitting Pipe Size, Female Npt X Male Npt
280NOK / enhet