Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 16 F6L-S Swvl Connect Zink Steel Female Orfsxm 1in | AB4DTR 1XCP9

PARKER 16 F6L-S Swvl Connect Sink Stål Hun Orfsxm 1in

På lager
Vare: AB4DTR Modell: 16 F6L-SKryssreferanse: 1XCP9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
608NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørtråds dreiekontakt
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForzinket stål
TilkoblingstypeKvinne ORFS x MNPT
Maks. Press4500 psi
Temp. Område-30 til 250 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.459
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7307995060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressTube SizePris
PARKER 4-4 F6L-S Swivel Connect Zink Steel Hun Orfsxm 1 / 4in | AB4DTM 1XCP5 4-4 F6L-S6000 psi1 / 4 "263NOK
PARKER 6-6 F6L-S Swivel Connect Zink Steel Female Orfsxm 3 / 8in | AB4DTN 1XCP6 6-6 F6L-S6000 psi3 / 8 "528NOK
PARKER 8-8 F6L-S Swivel Connect Zink Steel Hun Orfsxm 1 / 2in | AB4DTP 1XCP7 8-8 F6L-S6000 psi1 / 2 "632NOK
PARKER 12 F6L-S Swivel Connect Zink Steel Hun Orfsxm 3 / 4in | AB4DTQ 1XCP8 12 F6L-S5500 psi3 / 4 "898NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 16 F6L-S Swvl Connect Sink Stål Hun Orfsxm 1in
608NOK / enhet