Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 1/4 FG-SS Hydraulisk slangeadapter, 1/4 x 1/4 tommers monteringsstørrelse, hunn x hann, NPTF x NPTF | CT7GNB 52JF92

PARKER 1/4 FG-SS hydraulisk slangeadapter, 1/4 x 1/4 tommers tilpasningsstørrelse, hunn x hann, NPTF x NPTF

På lager
Vare: CT7GNB Modell: 1/4 FG-SSKryssref: 52JF92
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
532NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PARKER 1 1/2 DD-SS Hydraulisk slangeadapter, 1 1/2 x 1 1/2 tommers monteringsstørrelse, hunn x hunn, NPT x NPT, stiv | CT7GLJ 52JF26 1 1/2 DD-SS14 752 NOK
PARKER 1 1/2 GG-SS Hydraulisk slangeadapter, 1 1/2 x 1 1/2 tommers monteringsstørrelse, hunn x hunn, NPTF x NPTF | CT7GLK 52JE86 1 1/2 GG-SS5 779 NOK
PARKER 1 1/2 X 1 1/4 GG-SS Hydraulisk slangeadapter, 1 1/4 x 1 1/2 tommers monteringsstørrelse, hunn x hunn, NPTF x NPTF | CT7GLL 52JE98 1 1/2 X 1 1/4 GG-SS4 481 NOK
PARKER 1 1/4 DD-SS Hydraulisk slangeadapter, 1 1/4 x 1 1/4 tommers monteringsstørrelse, hunn x hunn, NPT x NPT, stiv | CT7GLM 52JF27 1 1/4 DD-SS6 775 NOK
PARKER 1 1/4 GG-SS Hydraulisk slangeadapter, 1 1/4 x 1 1/4 tommers monteringsstørrelse, hunn x hunn, NPTF x NPTF | CT7GLN 52JE85 1 1/4 GG-SS2 948 NOK
PARKER 1 1/4 X 1 GG-SS Hydraulisk slangeadapter, 1 1/4 x 1 tommers monteringsstørrelse, hunn x hunn, NPTF x NPTF, stiv | CT7GLP 52JE97 1 1/4 X 1 GG-SS3 507 NOK
PARKER 1 DD-SS Hydraulisk slangeadapter, 1 x 1 tommers tilpasningsstørrelse, hunn x hunn, NPT x NPT, stiv | CT7GLQ 52JF25 1 DD-SS3 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 1/4 FG-SS hydraulisk slangeadapter, 1/4 x 1/4 tommers tilpasningsstørrelse, hunn x hann, NPTF x NPTF
532NOK / enhet