PALMGREN 9636103 Cross Slide Bord, 6 x 10 tommer størrelse | AG9DBR 19F409 / 92-10

PALMGREN 9636103 Cross Slide Bord, 6 x 10 tommer størrelse

På lager
Vare: AG9DBR Modell: 9636103Kryss Ref: 19F409 / 92-10

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBord
Basestørrelse7 5/8 x 6 3/8 "
Kapasitet6 "x 10"
Cross Travel (In.)4
Høyde4 3 / 8 "
Lengde10 "
MaterialeCast Iron
Antall stykker1
T-spor5 / 8 "
Tabellstørrelse10 x 6 "
Bordreiser6 x 4 "
typenKryss lysbilde

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.145
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)36.58
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Lengdereise (Inn.) : 6.00

Produktvarianter

ProduktModellPris
PALMGREN 9637123 Cross Slide Bord, 6 x 12 tommer størrelse | CH3QEU 92-12 963712311 453 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9636103 Cross Slide Bord, 6 x 10 tommer størrelse
12 707 NOK / enhet