PALMGREN 9618602 Fresemaskin skrustikke med base, 6 tommer størrelse | AD8LWT 4KXE9 / 610B

PALMGREN 9618602 Fresemaskin skrustikke med base, 6 tommers størrelse

På lager
Vare: AD8LWT Modell: 9618602Kryssref: 4KXE9 / 610B

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 146 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFresemaskin Vise
BaseSving
Seng / base0.001 "
Kjevebøyning.0.002 "Ved 4000 lbs
Kjeveåpning6"
Kjeveplate0.002 "
Kjeftetypegrooved
Kjevebredde6"
Total høyde5.5 "
Total lengde14.875 "
Halsdybde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.0645
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8466100175
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 4KXE9 er en foreslått erstatning av 31LZ61

Produktvarianter

ProduktModellKjeveåpningKjevebreddeTotal høydeTotal lengdeHalsdybdePris
PALMGREN 9618401 Fresemaskin skrustikke, 4 tommer størrelse | AD8LWQ 4KXE6 / 410 96184014"4"3.375 "12.125 "1 3 / 4 "4 587 NOK
PALMGREN 9618402 Fresemaskin skrustikke med base, 4 tommers størrelse | AD8LWR 4KXE7 / 410B 96184024"4"4.75 "12.125 "1 3 / 4 "7 555 NOK
PALMGREN 9618601 Fresemaskin skrustikke, 6 tommer størrelse | AG7BQV 4KXE8 / 610 96186016"6"3.875 "14.875 "2"11 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMGREN 9618602 Fresemaskin skrustikke med base, 6 tommers størrelse
11 146 NOK / enhet