Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1600 Packing Seal 3/4 Square tomme 5 fot | AE8PCD 6ERN0

PALMETTO PACKING 1600 Pakningstetning 3/4 kvadrat tomme 5 fot

På lager
Vare: AE8PCD Modell: 1600Kryssreferanse: 6ERN0

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-10 til 200 F
FARGEbrun
For bruk iPumper og ventiler
Lengde5ft.
MaterialeFlax
Maks. Trykk for pumper (PSI)400
Maks. Trykk for ventiler (PSI)400
Maks. Akselhastighet (ft / min)2200
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område6 til 9
Square3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.84
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Akselhastighet (ft / min)Omgivelsestemp. OmrådeFARGEpH-områdeFor bruk iLengdeMaterialeMaks. Trykk for pumper (PSI)Pris
PALMETTO PACKING 1600 pakningsforsegling 3/4 kvadrattomme 25 fot | AE8PCF 6ERN2 16002200-10 til 200 Fbrun6 til 9Pumper og ventiler25ft.Flax4001 725 NOK
PALMETTO-PAKNING PE1082 Pakningsforsegling 3/4 kvadrattomme 10 fot | AE8UME 6FKW7 PE10822000-400 til 500 FSvart1 til 13Pumps10ft.PTFE / grafitt, Aramid50010 795 NOK
PALMETTO-PAKNING PE1082 Pakningsforsegling 3/4 kvadrattomme 25 fot | AE8UMF 6FKW8 PE10822000-400 til 500 FSvart1 til 13Pumps25ft.PTFE / grafitt, Aramid50010 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1600 Pakningstetning 3/4 kvadrat tomme 5 fot
413NOK / enhet