Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PALMETTO PACKING 1367C Pakningsforsegling 1/2 kvadrattomme 5 fot | AE8UQY 6FLA2

PALMETTO PACKING 1367C Pakningsforsegling 1/2 kvadrat tomme 5 fot

På lager
Vare: AE8UQY Modell: 1367CKryssref: 6FLA2
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
3 830 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKomprimeringspakning
Omgivelsestemp. Område-400 til 500 F
FARGEHvit
For bruk iPumps
Lengde5ft.
MaterialePTFE
Maks. Trykk for pumper (PSI)350
Maks. Trykk for ventiler (PSI)NR
Maks. Akselhastighet (ft / min)2800
Maks. Temp in Steam (F)NR
pH-område0 til 14
Square1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)9.91
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode5911900040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Akselhastighet (ft / min)Omgivelsestemp. OmrådeFARGEpH-områdeFor bruk iLengdeMaterialeMaks. Trykk for pumper (PSI)Pris
PALMETTO PACKING 1613 Pakningsforsegling 1/2 kvadrattomme 25 fot | AE8PCX 6ERU8 16132200-10 til 220 FGrå6 til 9Pumper og ventiler25ft.Flax4002 012 NOK
PALMETTO PACKING 1367C Pakningsforsegling 1/2 kvadrattomme 10 fot | AE8UQZ 6FLA3 1367C2800-400 til 500 FHvit0 til 14Pumps10ft.PTFE3503 830 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PALMETTO PACKING 1367C Pakningsforsegling 1/2 kvadrat tomme 5 fot
3 830 NOK / enhet