OTC TOOLS 7249 Kuleleddservicesett | AC3JEK 2TVN4

OTC TOOLS 7249 Kuleleddservicesett

På lager
Vare: AC3JEK Modell: 7249Kryssref: 2TVN4

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 203 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleleddservicesett
MaterialeKarbonstål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.6095
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

OTC 7249 kuleleddservicesett er ideelt for effektiv fjerning og installasjon av kuleledd i bilapplikasjoner. Den inkluderer spesialiserte verktøy og adaptere for å lette vedlikeholdet av fjæringskomponenter, som sikrer riktig håndtering og sikkerhet.

Egenskaper:

  • Dette OTC-kuleleddservicesettet er designet for fjerning og installasjon av presspassede deler, inkludert kuleledd, universalledd og lastebilbremseankerpinner.
  • Den er kompatibel for bruk med en bryterstang eller skralle, noe som gir allsidig bruk.
  • Dette settet er konstruert med karbonstål for å sikre pålitelighet og lang levetid.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger et servicesett for kuleledd?

A. Viktige faktorer inkluderer kompatibilitet med kjøretøyet ditt, bruksområde som dekker ulike presspassede deler, holdbar konstruksjon av materialer som karbonstål, antall deler for allsidighet og brukervennlighet med brukervennlige funksjoner.

Sp. Hvor mange deler er inkludert i dette OTC 7249 kuleleddservicesettet?

A. Dette settet består av seks deler, og gir et omfattende sett med verktøy for en rekke kuleledd- og presspass-deler.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg dette kuleleddservicesettet?

A.

  • Inspiser regelmessig alle komponenter for slitasje eller skade.
  • Rengjør verktøyene grundig etter hver bruk for å fjerne smuss og rusk.
  • Oppbevar settet i et tørt miljø for å forhindre korrosjon.
  • Bruk verktøyene kun til det tiltenkte formålet, og unngå overdreven kraft.
  • Påfør et lett strøk med smøremiddel på bevegelige deler for jevn drift.
  • Skift ut slitte eller skadde komponenter umiddelbart.
  • Bruk riktig teknikk som beskrevet i brukerhåndboken.

Produktvarianter

ProduktModellPris
OTC TOOLS 6559 Kuleledd Master Service Kit | AB6QQJ 22A802 655916 685 NOK
OTC TOOLS 7704 Service Kit 4wd kuleledd | AC3JEL 2TVN5 77041 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OTC TOOLS 7249 Kuleleddservicesett
3 203 NOK / enhet