Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 961-5000-60 Karbidbor 12mm kuttediameter RH kuttet | AH3ZYV 33ZV23

OSG 961-5000-60 Karbidbor 12 mm kuttet diameter RH kuttet

På lager
Vare: AH3ZYV Modell: 961-5000-60Kryssreferanse: 33ZV23
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
820NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKarbid Bur
Kutter Dia.12.00mm
Cutting Edge TypeHøyre hånd
Klippelengde25mm
Maks. RPM55,000
Total lengde50mm
SkaftmaterialeHSS
Skaftstørrelse6"
FormSylinder
HandelsnummerSA-5L6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)1.27
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKutter Dia.KlippelengdeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseHandelsnummerPris
OSG 961-3750-60 Karbidbor 9 mm kuttet diameter rh kuttet | AH3ZYR 33ZV20 961-3750-609.00mm19mm65,000152mm6"SA-3L6556NOK
OSG 961-3750 Karbidborsylinder 3/8 tommer | AH3ZYT 33ZV21 961-37503 / 8 "3 / 4 "63,0006"1 / 4 "SA-3L6525NOK
OSG 961-5000 Carbide Bur Sylinder 1/2 Inch | AH3ZYU 33ZV22 961-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SA-5L6837NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 961-5000-60 Karbidbor 12 mm kuttet diameter RH kuttet
820NOK / enhet