Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON Z-15GD-B Snap Action Switch, 15 A, 15 A, 0.95 tommers høyde - Snap Action Switch | CT4MWU 787GA0

OMRON Z-15GD-B Snap Action Switch, 15 A, 15 A, 0.95 tommers høyde - Snap Action Switch

På lager
Vare: CT4MWU Modell: Z-15GD-BKryssreferanse: 787GA0

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

299NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OMRON Z-15GK355-B Snap Action Switch, 15 A, 15 A, 0.93 tommers høyde - Snap Action Switch | CT4MWT 787GA1 Z-15GK355-B543NOK
OMRON Z-15GQ-B Snap Action Switch, 15 A, 15 A, 1 Tommers Høyde - Snap Action Switch | CT4MWV 787GA2 Z-15GQ-B404NOK
OMRON Z-15GW22-B Snap Action Switch, 15 A, 15 A, 1.05 Tommers Spak aktuator Lengde - Snap Action Switch | CT4MWW 787GA4 Z-15GW22-B299NOK
OMRON Z-15GW-B Snap Action Switch, 15 A, 15 A, 2.5 Tommers Spak aktuator Lengde - Snap Action Switch | CT4MWX 787GA6 Z-15GW-B342NOK
OMRON A-20G-B Snap Action-bryter, 20 A, 20 A, 1.5 tommers høyde - Snap Action-bryter | CT4MWY 787G99 A-20G-B374NOK
OMRON Z-15G-B Snap Action Switch, 15 A, 15A, 0.95 tommers høyde - Snap Action Switch | CT4MWZ 787GA8 Z-15G-B244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON Z-15GD-B Snap Action Switch, 15 A, 15 A, 0.95 tommers høyde - Snap Action Switch
299NOK / enhet