Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON G7J-2A2B-B-W1-AC24 Innkapslet strømrelé 25a 24vac Dpst | AB4HTP 1YCH5

OMRON G7J-2A2B-B-W1-AC24 Innkapslet strømrelé 25a 24vac Dpst

På lager
Vare: AB4HTP Model: G7J-2A2B-B-W1-AC24Kryssreferanse: 1YCH5

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
795NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukket strømrelé
Spolevurdering2.6VA, 2.0W
Spole VA-vurdering1.8 til 2.6
Spole volt24 VAC
Kontaktforsterker vurdering (induktiv)25A @ 220VAC (NO) / 8A @ 220VAC (NC)
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)25A @ 220 VAC (NO)/8A @ 220 VAC (NC)
Kontakt skjemaDPST-NO / DPST-NC
KontaktmaterialeSølvlegering
Dimensjoner2.52 "H, 1.36" W, 2.03 "D
Elektrisk forbindelseSkru
HP @ 120V1.5
HP @ 240V3
Hz50/60
MonteringBracket
Antall poler4
Pins10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536490080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringSpole VA-vurderingSpole voltAntall polerPinsKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaDimensjonerPris
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC12 Tilsluttet effektrelé 30a 12vdc Spst | AB4HRQ 1YCE9 G7L-1A-BJ-CB-DC12Bracket1.912 VDC1430A ved 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D400NOK
OMRON G7L-1A-BJ-CB-DC24 Tilsluttet effektrelé 30a 24vdc Spst | AB4HRR 1YCF1 G7L-1A-BJ-CB-DC24Bracket1.924 VDC1430A ved 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D384NOK
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC24 lukket strømrelé 30a 24vac Spst | AB4HRT 1YCF2 G7L-1A-BJ-CB-AC24Bracket1.7 til 2.524 VAC1430A ved 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D328NOK
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120 Lukket strømrelé 30a 100 / 120vac Spst | AB4HRU 1YCF3 G7L-1A-BJ-CB-AC100 / 120Bracket1.7 til 2.5100 / 120 VAC1430A ved 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D312NOK
OMRON G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240 lukket strømrelé 30a 200 / 240vac Spst | AB4HRV 1YCF4 G7L-1A-BJ-CB-AC200 / 240Bracket1.7 til 2.5200 / 240 VAC1430A ved 220 VACSPST-NR2.07 "H, 1.44" W, 1.36 "D330NOK
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC12 lukket strømrelé 30a 12vdc Spst | AB4HRW 1YCF5 G7L-1A-TJ-CB-DC12Bracket1.912 VDC1430A ved 220 VACSPST-NR2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D252NOK
OMRON G7L-1A-TJ-CB-DC24 lukket strømrelé 30a 24vdc Spst | AB4HRX 1YCF6 G7L-1A-TJ-CB-DC24Bracket1.924 VDC1430A ved 220 VACSPST-NR2.09 "H, 1.44" W, 2.07 "D252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON G7J-2A2B-B-W1-AC24 Innkapslet strømrelé 25a 24vac Dpst
795NOK / enhet