Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E3S-CD12 fotoelektrisk sensor 6.5 fot Npn/pnp | AC3MVN 2UUK9

OMRON E3S-CD12 Fotoelektrisk sensor 6.5 fot Npn/pnp

På lager
Vare: AC3MVN Modell: E3S-CD12Kryssref: 2UUK9
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
6 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotoelektrisk sensor
Body MaterialStøpt sink
Krets typeNPN / PNP
Dybde1.97 "
Elektrisk forbindelse2 m kablet kabel
IP Rating67
Lengde0.8 "
LyskildeInfrarød LED
Maks. Last inn strøm100mA
Maks. Sensing Distance6.5 ft.
NEMA-vurdering4X, 6P
Driftstemp. Område-25 grader til 55 grader C
DriftsmodusValgbar lys eller mørk på
Kraftbehovet10 til 30 VDC
Responstid2 msek.
Sensing metodeDiffus reflekterende
Formrektangulær
Bredde0.91 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8541408000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeResponstidSensing metodeBreddePris
OMRON E3S-CR61 fotoelektrisk sensor 9.84 fot Npn/pnp | AC3MVM 2UUK7 E3S-CR610.8 "1.97 "1 msek.Retroreflekterende0.8 "6 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E3S-CD12 Fotoelektrisk sensor 6.5 fot Npn/pnp
6 891 NOK / enhet