Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON E2E2-X18MY1-US Nærhetssensor Induktiv 30mm Nei | AB8YRU 2AJZ7

OMRON E2E2-X18MY1-US nærhetssensor induktiv 30 mm nr

På lager
Vare: AB8YRU Modell: E2E2-X18MY1-USKryssreferanse: 2AJZ7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
3 861 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialeMetal
Tilfellet MaterialNikkelbelagt messing
Krets type2 ledning
Oppdage avstand18mm
Diameter30mm
Elektrisk forbindelse2m kabel
IP Rating67
Lengde2.36 "
Maks. Nåværende belastning300mA
NEMA-vurdering1, 4, 6, 12, 13
drifts~~POS=TRUNC25 Hz
Driftstemp. Område-40 grader til 85 grader C
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet24 til 240 VAC
Sensing metodeinduktiv
Skjermet / uskjermetuskjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.261
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536507000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-indikator

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON E2E2-X18MY1-US nærhetssensor induktiv 30 mm nr
3 861 NOK / enhet