OASE 57395 Pond Skimmer Surface 3500 gph 14 inch dia. | AH7YHD 38EJ53

OASE 57395 Pond Skimmer Surface 3500 gph 14 tommer dia.

På lager
Vare: AH7YHD Modell: 57395Kryssreferanse: 38EJ53

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 711 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDamskimmer
Tilkoblingsstørrelse1 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 "rør, 1-1 / 2" MNPT
Diameter14
Høyde33
Maks. Strømme3500
Min. Strømningshastighet1600 km / t
typenoverflaten
Bruk medAnbefalt vannpumpekapasitet 1600 til 3500gph, 38EF21, 38EF22, 38EF23, 38EF24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1525
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)22.1
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OASE 57395 Pond Skimmer Surface 3500 gph 14 tommer dia.
1 711 NOK / enhet