O C KECKLEY COMPANY 21/277FA/IB Flottørventilmontering Enkel blindvei | AD9DRU 4PTZ5

O C KECKLEY COMPANY 21/277FA/IB Flottørventilenhet Enkel blindvei

På lager
Vare: AD9DRU Modell: 21/277FA/IBKryssreferanse: 4PTZ5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 798 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyteventilmontering
Body MaterialStryke
Tilkoblingmed flens
Flyte Dia.8"
Flytende materialeRustfritt stål
Maks. Press200 psi
Stanglengde18 "
Seatenslig
Størrelse2.5 "
StilType 77, vinkel
Temperaturområde35 grader til 406 grader F
Ventilstrøm - Flow (1)95 gpm
Ventilstrøm - Flow (2)600 gpm
Ventilstrøm - trykk (1)1 psi
Ventilstrøm - trykk (2)40 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.6
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Service (blindvei)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingFlyte Dia.Maks. PressStørrelseStilTemperaturområdePris
OC KECKLEY COMPANY 1/27SG/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 1/2 tomme | AD9DQA 4PTV1 1 / 27SG / BBBronsePT7"130 psi1 / 2 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F17 181 NOK
OC KECKLEY COMPANY 3/47SG/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 3/4 tomme | AD9DQB 4PTV2 3 / 47SG / BBBronsePT7"130 psi3 / 4 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F17 373 NOK
OC KECKLEY COMPANY 17SG/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 1 tomme | AD9DQC 4PTV3 17SG / BBBronsePT7"100 psi1"Type 7, Globus35 grader til 125 grader F18 594 NOK
OC KECKLEY COMPANY 11/47SG/BB Flottørventilmontering Enkel 80 Psi | AD9DQD 4PTV4 11 / 47SG / BBBronsePT7"80 psi1.25 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F20 776 NOK
OC KECKLEY COMPANY 11/27SG/BB Flottørventilmontering Enkel 65 Psi | AD9DQE 4PTV5 11 / 27SG / BBBronsePT7"65 psi1.5 "Type 7, Globus35 grader til 125 grader F22 111 NOK
OC KECKLEY COMPANY 27SG / IB Flytventilmontering Enkelt 50 Psi | AD9DQF 4PTV6 27SG / IBStrykePT7"50 psi2"Type 7, Globus35 grader til 125 grader F28 781 NOK
OC KECKLEY COMPANY 1/27SA/BB Flottørventilenhet Enkel størrelse 1/2 tomme | AD9DQG 4PTV7 1 / 27SA / BBBronsePT7"130 psi1 / 2 "Type 7, vinkel35 grader til 125 grader F17 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

O C KECKLEY COMPANY 21/277FA/IB Flottørventilenhet Enkel blindvei
35 798 NOK / enhet