Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04160.075.0400 Hex Cap Screw, Grade 8, 3/4-16 Thread Size, 4 Inch Length, 5Pk | AE9AXB 6HAF4

NUCOR N04160.075.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 3/4-16 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk

På lager
Vare: AE9AXB Modell: N04160.075.0400Kryssreferanse: 6HAF4
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
367NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
Klasse8
Hodehøyde9 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet4"
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse3 / 4-16
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.34
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04160.075.0400 Sekskantskrue, klasse 8, 3/4-16 gjengestørrelse, 4 tommers lengde, 5pk
367NOK /pakke